Cuscinetto radiale a sfere FAG 6330-M, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6330-M
Rubix:160000000374548
Produttore:0191120840000
EAN:4012801206105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 0191120840000-CUSCINETTO A SFERE 6330-M
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente apprezzato per la sua robustezza e durata, che assicurano un funzionamento fluido e affidabile anche in ambienti industriali esigenti. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e ingegneria all’avanguardia, questo cuscinetto soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di una soluzione ad alte prestazioni per le loro attrezzature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG si distingue per un design semplice ma estremamente efficace. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata anche a velocità elevate. È aperto, ovvero non dispone di un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di sopportare le variazioni di temperatura, nonché una migliore tolleranza ai carichi assiali e radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione particolare poiché è aperto ed è fortemente esposto alla contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, pertanto è sensibile alla contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte integrante del gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento mondiali nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di trasmissione meccanica. Forte di diversi decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno a favore dell’innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti ad alta precisione, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni durature, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più estreme. Grazie al suo know-how, FAG rimane una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di soluzioni robuste ed efficienti per i propri sistemi di trasmissione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG si distingue per un design semplice ma estremamente efficace. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata anche a velocità elevate. È aperto, ovvero non dispone di un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di sopportare le variazioni di temperatura, nonché una migliore tolleranza ai carichi assiali e radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione particolare poiché è aperto ed è fortemente esposto alla contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, pertanto è sensibile alla contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte integrante del gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento mondiali nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di trasmissione meccanica. Forte di diversi decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno a favore dell’innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti ad alta precisione, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni durature, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più estreme. Grazie al suo know-how, FAG rimane una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di soluzioni robuste ed efficienti per i propri sistemi di trasmissione.
Punti di forza
• Design a una fila di sfere: questa configurazione consente una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando così la stabilità del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una solidità eccezionale e una maggiore resistenza all’usura.
• Design aperto: consente un’efficace dissipazione del calore.
• Gioco radiale aumentato C3: permette di gestire efficacemente le dilatazioni termiche in ambienti industriali esigenti.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una solidità eccezionale e una maggiore resistenza all’usura.
• Design aperto: consente un’efficace dissipazione del calore.
• Gioco radiale aumentato C3: permette di gestire efficacemente le dilatazioni termiche in ambienti industriali esigenti.
Applicazioni
• Macchine rotanti
• Compressori
• Macchine agricole
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti in cui la presenza di contaminanti è limitata. Gli utenti devono assicurarsi di proteggerlo dalla polvere e dall’umidità per garantirne la durata.
• Compressori
• Macchine agricole
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti in cui la presenza di contaminanti è limitata. Gli utenti devono assicurarsi di proteggerlo dalla polvere e dall’umidità per garantirne la durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 26500 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 290000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 300000 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1019,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1243,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione