Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-C4, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6314-C4
Rubix:160000000374593
Produttore:0167240110040
EAN:4012801263108
0167240110040-CUSCINETTO A SFERE 6314-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167240110040-CUSCINETTO A SFERE 6314-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfere a gola FAG 6314-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto ad applicazioni con velocità di rotazione molto elevate. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. La costruzione aperta garantisce attrito minimo, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto radiale a sfere monoriga è stato progettato senza tenute, riducendo l'attrito e permettendo velocità ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura una elevata resistenza a carichi costanti e urti di breve durata. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre grande flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità adeguati alle specifiche condizioni di esercizio. Poiché il cuscinetto non dispone di tenute, ispezioni e intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.

Assenzadi tenuta:
Questo cuscinetto non è provvisto di tenute e pertanto non è protetto da polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, richiede tuttavia una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e guide. Con anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.

Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali gravose

Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce rotazione fluida e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre alta precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli di esercizio
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e tecnica agricola: resiste ad alte velocità e a condizioni di temperatura variabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2550 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
Codice doganale84821090
€ 68,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.