Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-RSR, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-RSR
Rubix:160000000373990
Produttore:0167174060000
EAN:4012801060721
0167174060000-CUSCINETTO A SFERE 6006-RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167174060000-CUSCINETTO A SFERE 6006-RSR


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Il suo design semplice e robusto garantisce un'elevata capacità di carico.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse condizioni operative. Il suo design a una fila, con una guarnizione in gomma e una gabbia in lamiera d’acciaio, garantisce una durata e un’affidabilità eccezionali.

Manutenzione:
Il prodotto è dotato di una fila di sfere e di una guarnizione in gomma che protegge il sistema dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Consente di aumentare la durata del cuscinetto impedendo l’ingresso di impurità e mantenendo il lubrificante all’interno. La prelubrificazione con grasso di alta qualità riduce la necessità di manutenzione del cuscinetto rigido. Tuttavia, si consiglia di controllare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti industriali, riconosciuto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Con una lunga storia di innovazione ed eccellenza, FAG è una scelta affidabile per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di trasmissione di potenza di alta qualità.

Punti di forza

I vantaggi di questo cuscinetto rigido sono numerosi grazie alla sua versatilità.
• Elevata capacità di carico, per l’impiego in condizioni operative diverse.
• Maggiore durata e affidabilità, grazie a un design solido e collaudato.
• Adattabilità a molteplici applicazioni industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a numerose applicazioni industriali. Garantisce una soluzione affidabile per le esigenze di trasmissione di potenza in vari settori, quali gli elettrodomestici, le apparecchiature automobilistiche o i piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x55x55 mm
Peso113 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Codice doganale84821090
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.