Cuscinetto radiale a sfere FAG 6411-C-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6411-C3
FAG:6411-C-C3
Rubix:999210325077010
Produttore:0939991780030
EAN:4054372544354


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0939991780030-CUSCINETTO A SFERE 6411-C-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C offre una combinazione di prestazioni, durata e affidabilità. Questo tipo di cuscinetto, a una fila di sfere, è ideale per sostenere carichi radiali e lievi carichi assiali. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, è adatto alle condizioni di funzionamento più impegnative (calore, velocità, accelerazione…).
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato senza tenuta. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione omogenea delle sfere, aumentando così il carico sopportato. Il gioco radiale C3 è ideale per applicazioni in cui sono presenti temperature elevate e velocità di rotazione elevate. La generazione C conferisce a questo cuscinetto una migliore cinematica, minore rumorosità e maggiore fluidità.
Manutenzione:
Si raccomanda un attento monitoraggio delle condizioni di funzionamento per evitare la contaminazione da particelle esterne. Una lubrificazione adeguata è essenziale per prolungare la durata del cuscinetto e mantenerne l’efficienza. Una manutenzione regolare (controllo visivo, pulizia, lubrificazione) consente di prevenire l’usura prematura e di massimizzare la durata del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, ovvero privo di guarnizioni di tenuta. L’assenza di tali guarnizioni facilita l’integrazione del cuscinetto in sistemi in cui sono richieste ventilazione e dissipazione termica. Tuttavia, ciò significa anche che è più esposto a contaminanti esterni quali polvere e umidità. È quindi fondamentale mantenere un ambiente di lavoro pulito e assicurarsi che il cuscinetto sia ben lubrificato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio leader nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità superiore e la continua innovazione. Facente parte del gruppo Schaeffler, FAG vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti di alta precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato senza tenuta. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione omogenea delle sfere, aumentando così il carico sopportato. Il gioco radiale C3 è ideale per applicazioni in cui sono presenti temperature elevate e velocità di rotazione elevate. La generazione C conferisce a questo cuscinetto una migliore cinematica, minore rumorosità e maggiore fluidità.
Manutenzione:
Si raccomanda un attento monitoraggio delle condizioni di funzionamento per evitare la contaminazione da particelle esterne. Una lubrificazione adeguata è essenziale per prolungare la durata del cuscinetto e mantenerne l’efficienza. Una manutenzione regolare (controllo visivo, pulizia, lubrificazione) consente di prevenire l’usura prematura e di massimizzare la durata del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, ovvero privo di guarnizioni di tenuta. L’assenza di tali guarnizioni facilita l’integrazione del cuscinetto in sistemi in cui sono richieste ventilazione e dissipazione termica. Tuttavia, ciò significa anche che è più esposto a contaminanti esterni quali polvere e umidità. È quindi fondamentale mantenere un ambiente di lavoro pulito e assicurarsi che il cuscinetto sia ben lubrificato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio leader nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità superiore e la continua innovazione. Facente parte del gruppo Schaeffler, FAG vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti di alta precisione.
Punti di forza
1. Assenza di tenuta: migliori prestazioni alle alte velocità ed efficiente dissipazione del calore.
2. Cuscinetto FAG di generazione C: minore rumorosità e minore coppia di resistenza per carichi maggiori.
3. Singola fila di sfere: tollera carichi assiali ragionevoli oltre a quelli radiali.
2. Cuscinetto FAG di generazione C: minore rumorosità e minore coppia di resistenza per carichi maggiori.
3. Singola fila di sfere: tollera carichi assiali ragionevoli oltre a quelli radiali.
Applicazioni
L’assenza di tenuta su questo cuscinetto implica un utilizzo in ambienti puliti. La sua elevata velocità di rotazione e il gioco radiale lo rendono particolarmente adatto a sistemi sottoposti a temperature elevate. Si trovano nelle acciaierie, nelle fonderie, nei laminatoi, ma anche nelle linee di assemblaggio che prevedono trattamenti termici (smaltatura, trattamenti termici, ecc.).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 64..-c |
| Regime di riferimento | 6500 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione