Cuscinetto radiale a sfere SKF 6009/C4, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6009/C4
Rubix:160000000358604
Produttore:40745
EAN:7316577061836
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6009/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6009/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x75x75 mm
Peso235 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.