Cuscinetto radiale a sfere FAG 6009-RSR, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6009-RSR
Rubix:160000000373995
Produttore:0190927250000
EAN:4012801163712
0190927250000-CUSCINETTO A SFERE 6009-RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190927250000-CUSCINETTO A SFERE 6009-RSR


Questo cuscinetto a sfere a una fila FAG è progettato per garantire robustezza. Perfetto per diverse applicazioni industriali, assicura una durata eccezionale e una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti. Scegliere FAG significa garantire affidabilità e durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è un componente di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccezionali in diverse applicazioni. È dotato di una fila di sfere di precisione, di una gabbia in lamiera d’acciaio robusta e di una guarnizione in gomma. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Questo cuscinetto a una fila di sfere tollera solo lievi disallineamenti, il che significa che le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. L’azienda si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per soluzioni durevoli e performanti che vi garantiranno anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.

Punti di forza

• Progettazione semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• La sua guarnizione di tenuta consente di ridurre le esigenze di manutenzione.

Applicazioni

• Macchine edili.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Macchine agricole.
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x75x75 mm
Peso239 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21200 N
Codice doganale84821090
12,50 IVA esclusa
/ Unità
15,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.