Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6217-M-J20AA-C3
Rubix:999230724027930
Produttore:0390139360030
EAN:4012802002867
0390139360030-CUSCINETTO A SFERE 6217-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390139360030-CUSCINETTO A SFERE 6217-M-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per l'impiego in motori elettrici, nell'industria aeronautica, nelle macchine utensili, ecc. Dotato di una gabbia in ottone e di un rivestimento ceramico isolante, garantisce un'eccellente resistenza alle correnti vaganti e una maggiore durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali ed elettriche.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato con una gabbia in ottone, che garantisce un’eccellente stabilità sotto carico nonché un’ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni. È di tipo aperto, il che consente un raffreddamento efficace, e presenta un gioco radiale interno C3, adatto a condizioni di alta velocità e forte dilatazione termica. Il suo rivestimento in ossidi ceramici, applicato tramite spruzzatura al plasma e sigillato con una resina sintetica, lo rende perfettamente adatto ad ambienti con elevata umidità. Questo isolamento impedisce alle correnti vaganti di circolare attraverso il cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è aperto, il che significa che non dispone di un sistema di tenuta. È quindi esposto a contaminanti esterni. Questo design facilita l’accesso per la manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti a bassa contaminazione e a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale o un accesso diretto ai componenti.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è a tenuta stagna ed è quindi esposto a contaminanti esterni quali polvere e umidità. L’assenza di guarnizioni ne facilita l’accesso per la manutenzione e il raffreddamento, ma richiede una lubrificazione regolare.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi chiave:
• Isolamento elettrico grazie al rivestimento in ceramica, ideale per motori e generatori.
• Eccellente resistenza termica, adatto ad ambienti con temperature elevate.
• Robustezza e stabilità sotto carico grazie alla gabbia in ottone.
• Dissipazione termica ottimizzata, che favorisce le prestazioni ad alta velocità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diversi settori, tra cui:
• Motori elettrici e generatori: protezione contro le correnti vaganti.
• Industria aeronautica: applicazioni ad alta velocità e temperature elevate.
• Macchine utensili e sistemi di trasmissione: riduzione dell’attrito e ottimizzazione della durata.
• Industria agroalimentare e marittima: ambienti con elevata umidità e corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2140 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
830,29 IVA esclusa
/ Unità
1012,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.