Cuscinetto radiale a sfere SKF 6006-2RS2/C4GJN, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6006-2RS2/C4GJN
Rubix:170000000476384
Produttore:132459
EAN:07316571573991


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6006-2RS2/C4GJN
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è noto per la sua facilità di montaggio e per il suo design a tenuta stagna che offre una protezione affidabile contro gli agenti contaminanti, grazie alle sue 2 guarnizioni in gomma fluorurata. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco radiale interno C4 consente una migliore gestione delle dilatazioni termiche, facilitando così il suo funzionamento a velocità elevate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre un’eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali. È dotato di guarnizioni a frizione in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, garantendo un’efficace tenuta contro polvere, acqua e contaminanti chimici. Queste guarnizioni assicurano quindi una maggiore protezione e trattengono perfettamente anche il lubrificante, integrato nel cuscinetto sin dalla sua fabbricazione. Questo grasso speciale con addensante a base di poliurea, di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI, consente un funzionamento ottimale in un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +150 °C e permette inoltre di ridurre le emissioni sonore. Il gioco radiale interno C4 garantisce una migliore tolleranza alle deformazioni termiche e assicura una rotazione fluida anche a velocità elevate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma a tenuta stagna che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno, impedendo al contempo l’ingresso di agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie ed evitare un deterioramento prematuro del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM), che garantiscono una barriera efficace contro polvere, acqua e agenti contaminanti. Queste guarnizioni combinano gomma sintetica ed elastomero, offrendo un’eccellente resistenza a oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, nonché a temperature elevate che possono raggiungere i 200 °C. Questo design consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo così l’intrusione di particelle indesiderate. Inoltre, le guarnizioni in FKM si distinguono per la loro compatibilità chimica, la resistenza alle variazioni di temperatura, la bassa deformazione residua da compressione (DRC) e la lunga durata. Questa combinazione di caratteristiche assicura una protezione ottimale, prolungando la durata del cuscinetto e garantendo un funzionamento fluido, anche in ambienti industriali difficili esposti a polvere o umidità.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM) che garantiscono un'efficace tenuta contro polvere, acqua e contaminanti chimici;
- Gioco radiale interno C4 che consente una rotazione fluida ad alte velocità e una migliore tolleranza alle deformazioni termiche;
- Lubrificazione con grasso a addensante poliureico, con ampio intervallo di temperatura;
- Design robusto grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'efficace protezione dai contaminanti e la capacità di sopportare carichi in condizioni diverse. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe industriali, nonché a ventilatori e sistemi di movimentazione, come i nastri trasportatori, dove la protezione dalla polvere è fondamentale. Inoltre, trova impiego in ambienti esposti all’umidità, come l’industria agroalimentare e marittima, ed è adatto anche agli elettrodomestici che richiedono una buona tenuta stagna.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre un’eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali. È dotato di guarnizioni a frizione in gomma fluorurata (FKM) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, garantendo un’efficace tenuta contro polvere, acqua e contaminanti chimici. Queste guarnizioni assicurano quindi una maggiore protezione e trattengono perfettamente anche il lubrificante, integrato nel cuscinetto sin dalla sua fabbricazione. Questo grasso speciale con addensante a base di poliurea, di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI, consente un funzionamento ottimale in un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +150 °C e permette inoltre di ridurre le emissioni sonore. Il gioco radiale interno C4 garantisce una migliore tolleranza alle deformazioni termiche e assicura una rotazione fluida anche a velocità elevate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma a tenuta stagna che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno, impedendo al contempo l’ingresso di agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie ed evitare un deterioramento prematuro del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM), che garantiscono una barriera efficace contro polvere, acqua e agenti contaminanti. Queste guarnizioni combinano gomma sintetica ed elastomero, offrendo un’eccellente resistenza a oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, nonché a temperature elevate che possono raggiungere i 200 °C. Questo design consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo così l’intrusione di particelle indesiderate. Inoltre, le guarnizioni in FKM si distinguono per la loro compatibilità chimica, la resistenza alle variazioni di temperatura, la bassa deformazione residua da compressione (DRC) e la lunga durata. Questa combinazione di caratteristiche assicura una protezione ottimale, prolungando la durata del cuscinetto e garantendo un funzionamento fluido, anche in ambienti industriali difficili esposti a polvere o umidità.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM) che garantiscono un'efficace tenuta contro polvere, acqua e contaminanti chimici;
- Gioco radiale interno C4 che consente una rotazione fluida ad alte velocità e una migliore tolleranza alle deformazioni termiche;
- Lubrificazione con grasso a addensante poliureico, con ampio intervallo di temperatura;
- Design robusto grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'efficace protezione dai contaminanti e la capacità di sopportare carichi in condizioni diverse. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe industriali, nonché a ventilatori e sistemi di movimentazione, come i nastri trasportatori, dove la protezione dalla polvere è fondamentale. Inoltre, trova impiego in ambienti esposti all’umidità, come l’industria agroalimentare e marittima, ed è adatto anche agli elettrodomestici che richiedono una buona tenuta stagna.
Punti di forza
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 117 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6006 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13800 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione