Cuscinetto radiale a sfere FAG 6303-C-C3>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6303-C3
FAG:6303-C-C3>V
Rubix:999201229090705
Produttore:0949836150030
EAN:4054372589027
0949836150030-CUSCINETTO A SFERE 6303-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949836150030-CUSCINETTO A SFERE 6303-C-C3>V


Robustezza, gioco radiale interno ridotto, generazione C: ecco le caratteristiche che contraddistinguono questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG. Progettato per offrire prestazioni ottimizzate in applicazioni industriali esigenti, combina robustezza, efficienza energetica e riduzione del rumore.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere di generazione C di FAG presenta un design avanzato a una fila di sfere, ottimizzato per garantire un basso attrito e un’efficienza energetica superiore. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata e presenta un gioco radiale interno C3, particolarmente adatto a condizioni di rotazione ad alta velocità e a notevoli variazioni di temperatura. Il cuscinetto è aperto, il che consente una migliore dissipazione del calore, ma richiede particolare attenzione ai contaminanti esterni.

Manutenzione:
È necessaria una lubrificazione regolare con grasso o olio per garantire la longevità del cuscinetto. Si raccomanda di controllare periodicamente l’allineamento, la temperatura e le vibrazioni e di adattare la lubrificazione in base alle condizioni di esercizio.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è un modello aperto, ovvero privo di tenuta. Ciò consente una migliore dissipazione del calore e prestazioni superiori. Tuttavia, è più vulnerabile all’infiltrazione di polvere o umidità. È quindi necessario un monitoraggio più attento per evitare di ridurne la durata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità e nelle tecnologie industriali. Fondata nel 1946, Schaeffler si distingue per il suo impegno nell’innovazione, con oltre 26.000 brevetti depositati e una forte presenza nei settori automobilistico e industriale.

Punti di forza

- Significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni grazie a una geometria ottimizzata della pista di rotolamento.
- Elevata efficienza energetica, che consente un risparmio energetico a lungo termine.
- Capacità di sopportare elevati carichi radiali pur tollerando carichi assiali moderati.
- Ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di rotazione o notevoli sbalzi di temperatura.
- Design aperto per una migliore dissipazione termica, riducendo così il rischio di surriscaldamento.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato nelle macchine industriali quali pompe, motoriduttori, cambi, assali, ecc. La sua capacità di gestire sia carichi radiali che assiali lo rende particolarmente versatile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c
Regime di riferimento17400 rpm
Regime limite24500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Peso0,108 kg
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.