Cuscinetto radiale a sfere SNR 6200EE, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6200.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6200EE
Rubix:999221201000063
Produttore:6200EE
EAN:3413520119591
CUSCINETTO 6200EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6200EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Peso0,033 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.