Cuscinetto radiale a sfere FAG 6320, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6320
Rubix:160000000374522
Produttore:0167244020000
EAN:4012801205924
0167244020000-CUSCINETTO A SFERE 6320
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167244020000-CUSCINETTO A SFERE 6320


Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente apprezzato per la sua robustezza e durata, garantendo un funzionamento regolare e affidabile anche in ambienti industriali difficili. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e di una progettazione all'avanguardia, questo cuscinetto soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di una soluzione ad alte prestazioni per le loro apparecchiature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG presenta un design semplice ma estremamente efficiente. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che garantisce robustezza e durata, anche a velocità elevate. È aperto, cioè non ha un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di resistere alle variazioni di temperatura e una maggiore tolleranza ai carichi assiali e radiali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione speciale in quanto è aperto ed è altamente esposto alla contaminazione.

Guarnizione:
Questo cuscinetto FAG a sfere a gola profonda è aperto ed è quindi suscettibile di contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte del Gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento globali per i cuscinetti e le soluzioni di trasmissione meccanica. Con decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno nell'innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti di alta precisione, che soddisfano le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni di lunga durata, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più severe. Grazie alla sua esperienza, FAG rimane la scelta preferita dalle aziende che cercano soluzioni robuste ed efficienti per i loro sistemi di azionamento.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

- Design a singola corona di sfere: questa configurazione consente di distribuire i carichi in modo uniforme, migliorando la stabilità del cuscinetto.
- Gabbia in lamiera d'acciaio: garantisce un'eccezionale robustezza e una maggiore resistenza all'usura.
- Design aperto: consente una buona dissipazione del calore.
- Gioco radiale C3 maggiorato: gestisce efficacemente l'espansione termica in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

- Macchine rotanti
- Compressori
- Attrezzature agricole
Dato il suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove gli agenti contaminanti sono limitati. Gli utenti devono fare attenzione a proteggerlo dalla polvere e dall'umidità per garantirne la durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso7670 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
195,27 IVA esclusa
/ Unità
238,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.