Cuscinetto radiale a sfere FAG 6409-C-2Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere per scanalature profonde

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6409-2Z
FAG:6409-C-2Z
Rubix:999210325077006
Produttore:0939990620000
EAN:4054372166167
0939990620000-CUSCINETTO A SFERE 6409-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0939990620000-CUSCINETTO A SFERE 6409-C-2Z


Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-2Z, fila singola, Generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie64..-c-2z
Gabbiaacciaio inossidabile
Stabilizzazione termicano stabilizzazione termica (fino a 120 °c)
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite7200 rpm
Diametro di alesaggio45 mm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Peso1,53 kg
€ 62,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.