Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-2Z-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6218-2Z-C3
Rubix:160000000374300
Produttore:0167215350030
EAN:4064328764286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0167215350030-CUSCINETTO A SFERE 6218-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 2216 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Regime limite | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 74000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione