Cuscinetto radiale a sfere SNR 6210, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6210

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6210
Rubix:999250616004113
EAN:3413520134457
CUSCINETTI A SFERE 6210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6210


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x20 mm
Peso452 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Peso0,453 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.