Cuscinetto radiale a sfere EZO W 625-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
EZO:W 625-2Z
Rubix:999191100032795





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO INOX W625-2Z
Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione