Cuscinetto radiale a sfere SKF 6026-2Z/C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 130 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6026-2Z/C3
Rubix:160000000358915
EAN:7316573326977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6026-2Z/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3318,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6026 |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione