Cuscinetto radiale a sfere NSK 6303DDUCM, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda a una corona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:6303DDUCM
Rubix:999250617006446
CUSCINETTI A SFERE 6303DDUCM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6303DDUCM


Applicazioni

Macchinari industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.