Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6214
Rubix:160000000374124
Produttore:0167211520000
EAN:4047643266000
0167211520000-CUSCINETTO A SFERE 6214
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167211520000-CUSCINETTO A SFERE 6214


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1090 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,00 IVA esclusa
/ Unità
45,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.