Cuscinetto radiale a sfere FAG 62202-A-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62202-A-2RSR
Rubix:160000000374399
Produttore:0596148380000
EAN:4012802330267
0596148380000-CUSCINETTO A SFERE 62202-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0596148380000-CUSCINETTO A SFERE 62202-A-2RSR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno standard garantisce un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza, consentendo un funzionamento fluido. Grazie alle sue guarnizioni, offre una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e assicura una lunga durata, anche in ambienti umidi o polverosi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni a contatto in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che formano un’efficace barriera contro polvere e acqua. L’NBR, resistente agli oli e ai grassi, impedisce l’intrusione di particelle e trattiene il lubrificante all’interno, garantendo prestazioni stabili a lungo termine. Grazie al suo gioco radiale interno standard, offre prestazioni stabili richiedendo al contempo una manutenzione ridotta.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido non richiede rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e le interruzioni di servizio. Il suo sistema di tenuta in gomma trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo al minimo l’usura. Si consiglia di monitorare occasionalmente la temperatura e le vibrazioni per rilevare eventuali anomalie.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma NBR garantiscono un’eccellente protezione contro umidità, polvere e altri contaminanti. A differenza dei deflettori metallici, formano una barriera ermetica che impedisce l’intrusione di particelle, trattenendo al contempo efficacemente il lubrificante all’interno.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
• Elevata protezione: guarnizioni in gomma che offrono una barriera efficace contro gli agenti contaminanti
• Lubrificazione ottimizzata: impedisce la perdita di lubrificante e prolunga la durata del cuscinetto
• Manutenzione ridotta: progettato per funzionare senza rilubrificazione
• Maggiore durata: adatto ad ambienti umidi e polverosi
• Riduzione del rumore e delle vibrazioni: funzionamento più silenzioso grazie alle guarnizioni in gomma

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e affidabilità:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Applicazioni automobilistiche
• Macchine utensili
• Apparecchiature industriali ed elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x35x35 mm
Peso56 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie622..-a-2rsr
Regime limite12700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3760 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7730 N
Codice doganale84821090
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.