Cuscinetto radiale a sfere SKF 6320-2RS1/C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6320-2RS1/C3
Rubix:999190200020553
EAN:7316575470357
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6320-2RS1/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6320-2RS1/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona con guarnizioni o flange sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6320
€ 257,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.