Cuscinetto radiale a sfere Timken 6206-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

6206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6206-2RS
Rubix:999200400092195
Produttore:100417024
EAN:0087796293212
DEEP GROOVE BALL BEARING 6206-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6206-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Peso imballaggio207,7 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6206
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.