Cuscinetto radiale a sfere FAG 6200-H-2Z-C3, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6200-H-2Z-C3
Rubix:999201229090319
Produttore:0937715330030
EAN:4054371610913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0937715330030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6200-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 22500 rpm |
| Regime limite | 32000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2390 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione