Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-H-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6011-H-2Z
Rubix:999201229090504
Produttore:0938850670000
EAN:4054371619947


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0938850670000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6011-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | rings dimensional stabilized fino a 120 °c |
| Regime di riferimento | 8300 rpm |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
| Peso | 0,385 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione