Cuscinetto radiale a sfere SKF 6207 NR/C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6207 NR/C3
Rubix:160000000359304
Produttore:42646
EAN:7316571368900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6207 NR/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è una scelta versatile e performante per diverse applicazioni industriali. Si distingue per il basso attrito e la rumorosità ridotta, pur raggiungendo elevate velocità di rotazione. Dotato di un segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno, questo cuscinetto semplifica il montaggio e garantisce un sostegno assiale ottimale, rendendone l’utilizzo ancora più efficiente. Ideale per ambienti ad alta velocità, offre affidabilità e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila è dotato di un segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno, che assicura un sostegno assiale sicuro e riduce i rischi di disallineamento. Grazie al gioco radiale interno C3, limita gli attriti interni, offrendo così prestazioni ottimali alle alte velocità e assorbendo al contempo le dilatazioni termiche. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la resistenza ai carichi radiali continui e moderati, garantendo al contempo una buona capacità assiale in entrambe le direzioni.
Manutenzione:
Dotato di un segmento di arresto, questo cuscinetto riduce il rischio di spostamento assiale e di usura prematura. Il gioco radiale C3 riduce inoltre le sollecitazioni interne, diminuendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, è sempre consigliabile ispezionare e rilubrificare regolarmente il cuscinetto, soprattutto in ambienti polverosi. Il suo design aperto, pur non proteggendo dai contaminanti, facilita l’accesso per la manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è privo di tenuta, il che lo espone a contaminanti quali polvere e umidità. È preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per massimizzarne la durata.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, con oltre un secolo di esperienza. Nota per la sua innovazione, la competenza tecnica e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione. I prodotti SKF supportano diversi settori industriali, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico.
Punti di forza:
- Segmento di arresto integrato per un fissaggio assiale sicuro;
- Basso attrito ed elevata velocità di rotazione;
- Eccellente dissipazione termica, tolleranza alle dilatazioni;
- Buona capacità di carico radiale e moderata per i carichi assiali;
- Facile accesso per la manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali, quali motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La presenza del segmento di arresto garantisce una migliore tolleranza alle variazioni di carico e un montaggio semplificato. Il suo design lo rende particolarmente adatto a sistemi che richiedono una buona tolleranza alle dilatazioni termiche. Grazie alla sua capacità di dissipare efficacemente il calore, questo cuscinetto garantisce una durata prolungata nei sistemi ad alta velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila è dotato di un segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno, che assicura un sostegno assiale sicuro e riduce i rischi di disallineamento. Grazie al gioco radiale interno C3, limita gli attriti interni, offrendo così prestazioni ottimali alle alte velocità e assorbendo al contempo le dilatazioni termiche. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la resistenza ai carichi radiali continui e moderati, garantendo al contempo una buona capacità assiale in entrambe le direzioni.
Manutenzione:
Dotato di un segmento di arresto, questo cuscinetto riduce il rischio di spostamento assiale e di usura prematura. Il gioco radiale C3 riduce inoltre le sollecitazioni interne, diminuendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, è sempre consigliabile ispezionare e rilubrificare regolarmente il cuscinetto, soprattutto in ambienti polverosi. Il suo design aperto, pur non proteggendo dai contaminanti, facilita l’accesso per la manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è privo di tenuta, il che lo espone a contaminanti quali polvere e umidità. È preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per massimizzarne la durata.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, con oltre un secolo di esperienza. Nota per la sua innovazione, la competenza tecnica e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione. I prodotti SKF supportano diversi settori industriali, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico.
Punti di forza:
- Segmento di arresto integrato per un fissaggio assiale sicuro;
- Basso attrito ed elevata velocità di rotazione;
- Eccellente dissipazione termica, tolleranza alle dilatazioni;
- Buona capacità di carico radiale e moderata per i carichi assiali;
- Facile accesso per la manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali, quali motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La presenza del segmento di arresto garantisce una migliore tolleranza alle variazioni di carico e un montaggio semplificato. Il suo design lo rende particolarmente adatto a sistemi che richiedono una buona tolleranza alle dilatazioni termiche. Grazie alla sua capacità di dissipare efficacemente il calore, questo cuscinetto garantisce una durata prolungata nei sistemi ad alta velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 291 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione