Cuscinetto radiale a sfere SKF 6201-2RSLTN9/C3VT162, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6201-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:999190200020313
EAN:7316571845272


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6201-2RSLTN9/C3VT162
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6201 |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione