Cuscinetto radiale a sfere FAG 61819-2RZ-Y, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-61819-2Z-Y
FAG:61819-2RZ-Y
Rubix:160000000373597
Produttore:0807214860000
EAN:4047643335232


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0807214860000-CUSCINETTO A SFERE 61819-2RZ-Y
Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto rigido a sfere a una fila con gabbia in lamiera di ottone e flange metalliche (deflettori).
Manutenzione:
Le sue due flange metalliche offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Offre soluzioni innovative e durature per soddisfare le esigenze più complesse delle applicazioni industriali e meccaniche.
Questo prodotto è un cuscinetto rigido a sfere a una fila con gabbia in lamiera di ottone e flange metalliche (deflettori).
Manutenzione:
Le sue due flange metalliche offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Offre soluzioni innovative e durature per soddisfare le esigenze più complesse delle applicazioni industriali e meccaniche.
Punti di forza
Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati, rendendolo adatto ad applicazioni impegnative.
Versatilità: questo cuscinetto rigido è ampiamente utilizzato in diversi settori, dalle macchine utensili ai sistemi di climatizzazione, passando per i trasportatori e i sistemi di movimentazione.
Alta velocità: è adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Durata: è progettato in modo robusto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata, anche in condizioni difficili.
Basso attrito: questo prodotto funziona in modo efficiente con una coppia di attrito ridotta, riducendo il consumo energetico e il calore generato.
Funzionamento silenzioso: la gabbia in lamiera di ottone e il design a singola fila contribuiscono a un funzionamento fluido e silenzioso.
Versatilità: questo cuscinetto rigido è ampiamente utilizzato in diversi settori, dalle macchine utensili ai sistemi di climatizzazione, passando per i trasportatori e i sistemi di movimentazione.
Alta velocità: è adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Durata: è progettato in modo robusto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata, anche in condizioni difficili.
Basso attrito: questo prodotto funziona in modo efficiente con una coppia di attrito ridotta, riducendo il consumo energetico e il calore generato.
Funzionamento silenzioso: la gabbia in lamiera di ottone e il design a singola fila contribuiscono a un funzionamento fluido e silenzioso.
Applicazioni
Industria generale: ampiamente utilizzato in varie attrezzature industriali, macchine utensili, motori, trasmissioni, ecc.
Settore automobilistico: componenti automobilistici quali ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc., sottoposti a carichi e velocità elevati.
Elettrodomestici: apparecchi che richiedono cuscinetti affidabili e silenziosi, quali lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc.
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani e altre macchine utensili che richiedono precisione e velocità elevate.
Settore agroalimentare: nastri trasportatori, macchine per l’imballaggio e altre attrezzature in cui l’affidabilità e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.
Settore automobilistico: componenti automobilistici quali ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc., sottoposti a carichi e velocità elevati.
Elettrodomestici: apparecchi che richiedono cuscinetti affidabili e silenziosi, quali lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc.
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani e altre macchine utensili che richiedono precisione e velocità elevate.
Settore agroalimentare: nastri trasportatori, macchine per l’imballaggio e altre attrezzature in cui l’affidabilità e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Regime di riferimento | 4350 rpm |
| Regime limite | 6600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione