Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6211-C-2Z-C3
FAG:6211-C-2Z-C3>V
Rubix:999250401000292
Produttore:3017351230030
EAN:4064328391253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3017351230030-CUSCINETTO A SFERE 6211-C-2Z-C3>V
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage.
Cuscinetto FAG 6211-C-2Z-C3>V con due scudi metallici (2Z) e gioco radiale C3. Dimensioni 55x100x21 mm, velocità di riferimento 8300 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | s0 - anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150° |
| Regime di riferimento | 8300 rpm |
| Regime limite | 8800 rpm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50000 N |
| Peso | 0,595 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore