Cuscinetto radiale a sfere PTN 6311, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:6311
Rubix:999220318027134
Produttore:893967
EAN:3660338464225
CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6311
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6311


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Cuscinetti radiali rigidi a sfera - Aperto

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Peso1281 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,83 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.