Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-J20AA-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6216-J20AA-C3
Rubix:999210325076501
Produttore:0390139100030
EAN:4047643037921
0390139100030-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390139100030-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere offerto da FAG è progettato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali esigenti. Grazie al suo design preciso e ai materiali di alta qualità utilizzati da FAG, questo cuscinetto offre prestazioni affidabili a lungo termine.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una fila di sfere che garantisce una buona distribuzione dei carichi. La sua gabbia in lamiera d’acciaio ne migliora la resistenza, mentre la struttura aperta favorisce la dissipazione del calore. La struttura di questo cuscinetto gli consente di sopportare carichi radiali e assiali, mantenendo al contempo un basso coefficiente di attrito per un funzionamento fluido. Questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono un’elevata affidabilità, anche in condizioni operative variabili.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è facilitata dal suo design aperto, che riduce il rischio di surriscaldamento. È fondamentale verificare regolarmente lo stato del cuscinetto e procedere alla pulizia per evitare l’accumulo di contaminanti. Un monitoraggio regolare consente di mantenere un funzionamento ottimale ed evitare guasti imprevisti.

Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un marchio riconosciuto a livello mondiale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Forte di oltre 100 anni di esperienza nel settore dei cuscinetti, FAG offre prodotti all’avanguardia che soddisfano le esigenze dei settori industriali più esigenti. I cuscinetti FAG sono utilizzati in diversi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica, passando per le attrezzature edili e di movimentazione. Il marchio si impegna a offrire soluzioni innovative, affidabili e durevoli, contribuendo al miglioramento delle prestazioni delle macchine e alla riduzione dei costi operativi.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è in grado di garantire prestazioni affidabili anche in condizioni operative estreme. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza all’usura e ai carichi pesanti. Il design aperto del cuscinetto facilita una migliore dissipazione del calore e riduce il rischio di surriscaldamento. Il gioco radiale aumentato (C3) consente al cuscinetto di funzionare a temperature più elevate e con variazioni di carico più significative senza rischio di guasti prematuri. Il rivestimento in ceramica garantisce l’isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica sull’anello esterno.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi, motori elettrici, generatori o apparecchiature in cui le correnti elettriche possono danneggiare i componenti interni del cuscinetto, come nei sistemi con variatore di frequenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1460 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Codice doganale84821090
€ 417,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.