Cuscinetto radiale a sfere RHP 638/8-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfera 63
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:638/8-2Z
Rubix:999180600080229
Produttore:638/8-2Z


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 638/8-2Z
Cuscinetti a sfera rigidi, a fila singola, deflettori metallici su entrambi i lati.
Punti di forza
Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Applicazioni
Ampia gamma di applicazioni. Adatto per velocità elevate e molto elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione