Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006EE, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6006.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6006EE
Rubix:999221201000103
Produttore:6006EE
EAN:3413520110505
CUSCINETTO 6006EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6006EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Peso0,116 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.