Cuscinetto radiale a sfere SKF 6001-2RSLTN9/C3LHT23, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6001-2RSLTN9/C3LHT23
Rubix:170000000476195
Produttore:164382
EAN:7316571818771
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6001-2RSLTN9/C3LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6001-2RSLTN9/C3LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF combina diversi vantaggi fondamentali per i professionisti alla ricerca di una soluzione durevole e performante: guarnizioni a basso attrito, un gioco radiale interno maggiorato (C3) che consente una rotazione ad alta velocità e un grasso al litio che garantisce una protezione ottimale in condizioni di temperatura comprese tra -50 e +140 °C.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona del marchio SKF è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce leggerezza e resistenza. Dotato di guarnizioni a basso attrito in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, questo cuscinetto garantisce un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, mantenendo al contempo un basso livello di attrito. Inoltre, il gioco radiale interno maggiorato compensa la dilatazione termica (C3), consentendogli un funzionamento fluido a velocità elevate. Il grasso speciale al litio assicura prestazioni estese in intervalli di temperatura estremi, compresi tra -50 e +140 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma a tenuta stagna che trattengono efficacemente il lubrificante e impediscono l’ingresso di agenti contaminanti. Grazie al gioco radiale interno aumentato (C3), che riduce l’attrito, e al grasso al litio, che garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di temperatura estreme, la manutenzione di questo cuscinetto è molto limitata. Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda tuttavia di controllare periodicamente i livelli di rumore, la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di malfunzionamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato su entrambi i lati di guarnizioni a basso attrito in gomma nitril-butadiene (NBR), che garantiscono un'efficace tenuta contro polvere, acqua e altri contaminanti. L’NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, assicurando una barriera affidabile e mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo design consente al cuscinetto di funzionare in modo ottimale in ambienti umidi e polverosi, prolungandone così la durata senza comprometterne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni a basso attrito che trattengono il lubrificante all’interno;
- Maggiore gioco radiale interno (C3) che consente di raggiungere elevate velocità di rotazione senza usura prematura;
- Protezione estesa contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma nitril-butadiene, che garantiscono prestazioni ottimali in ambienti difficili;
- Lubrificazione al litio che assicura prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature, da -50 a +140 °C.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono velocità elevate, quali trasmissioni automobilistiche, sistemi di mozzi e macchinari industriali. Si trova spesso nel settore automobilistico per i sistemi di frizione, ma anche in apparecchiature industriali, quali compressori, ventilatori e pompe. Questo cuscinetto viene utilizzato anche negli elettrodomestici, come le lavatrici, dove deve resistere a condizioni di umidità e garantire un funzionamento fluido e silenzioso.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso19,6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento60000 rpm
Regime limite30000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2360 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.