Cuscinetto radiale a sfere SNR 6310ZZC3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6310ZZC3
Rubix:999250616004109
EAN:3413520150686
CUSCINETTI A SFERE 6310ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6310ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)113x113x33 mm
Peso1098 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61300 N
Peso1,083 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.