Cuscinetto radiale a sfere Timken 6208-2RS, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

6208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6208-2RS
Rubix:999200400092250
Produttore:100416860
EAN:0087796293298
DEEP GROOVE BALL BEARING 6208-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6208-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Peso imballaggio380,1 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6208
Carico statico di base, radiale - C0r18100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.