Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006EEC3, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6006.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6006EEC3
Rubix:999250616003934
Produttore:6006EEC3
EAN:3413520110642
CUSCINETTI A SFERE 6006EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6006EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Peso4,23 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.