Cuscinetto radiale a sfere FAG 6200-C-Z>V, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6200-C-Z>V
Rubix:999210325077107
Produttore:0956624640000
EAN:4054372948091
0956624640000-CUSCINETTO A SFERE 6200-C-Z>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956624640000-CUSCINETTO A SFERE 6200-C-Z>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere, di generazione C, si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e un'elevata stabilità. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una robusta gabbia in lamiera d'acciaio e una flangia metallica.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione grazie alla flangia metallica e alla prelubrificazione effettuata in fabbrica. Tuttavia, si consiglia di effettuare controlli regolari dello stato del cuscinetto per assicurarsi che funzioni in modo ottimale.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera contro i contaminanti di dimensioni intermedie. Questo design garantisce una protezione efficace preservando al contempo la lubrificazione interna. Sebbene non sia completamente ermetico, questo grado di protezione è adeguato per numerose applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto FAG è progettato con una fila di sfere, garantendo così una distribuzione uniforme dei carichi. Questa caratteristica ottimizza la stabilità e la durata del prodotto, anche in applicazioni diverse. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del cuscinetto, assicurandone un utilizzo prolungato. La flangia metallica svolge un ruolo essenziale nel proteggere il cuscinetto dalle impurità esterne, contribuendo così a mantenere prestazioni elevate. La tecnologia di generazione C consente di ridurre significativamente il rumore e le vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato questo cuscinetto.

Applicazioni

- Macchine utensili
- Attrezzature per la movimentazione
- Settore agricolo
- Settore edile
- Settore automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-z
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite40500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,92 IVA esclusa
/ Unità
3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.