Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS-C4>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-6004-C-2HRS-C4
FAG:6004-C-2HRS-C4>V
Rubix:999210325077018
Produttore:0949816800040
EAN:4054372843075


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0949816800040-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-2HRS-C4>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Regime limite | 15300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione