Cuscinetto radiale a sfere NSK 6811DDU, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfera per scanalature profonde NSK serie 6811
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6811DDU
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
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6811.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione