Cuscinetto radiale a sfere FAG 61907-2Z>N, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61907-2Z>N
Rubix:999240222049727
Produttore:3005183900000
EAN:4064328074477


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 3005183900000-CUSCINETTO A SFERE 61907-2Z>N
Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619..-2z |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore