Cuscinetto radiale a sfere SNR 6312EE, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6312EE
Rubix:999250616003998
EAN:3413520151065
CUSCINETTI A SFERE 6312EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6312EE


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)134x134x35 mm
Peso1737 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr81600 N
Peso1,72 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.