Cuscinetto radiale a sfere SKF 6219/C3VL0241, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6219/C3VL0241
Rubix:170000000322340
Produttore:198104
EAN:7316572206706
CUSCINETTO SPECIALE 6219/C3VL0241

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6219/C3VL0241


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti esigenti. Grazie al suo isolamento elettrico tramite rivestimento ceramico, è perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono sia una maggiore protezione dalle correnti elettriche sia un’elevata resistenza ai carichi. Ideale per le apparecchiature ad alta velocità, questo prodotto si distingue per il gioco maggiorato (C3) che garantisce la massima affidabilità anche in condizioni di funzionamento intense.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è un modello a una corona, aperto con rivestimento in ceramica. L’isolamento elettrico integrato limita i rischi di deterioramento dovuti alle correnti parassite, proteggendo i componenti e prolungando la durata del cuscinetto. Grazie al gioco radiale interno C3, questo cuscinetto assicura un basso attrito anche ad alta velocità e compensa le deformazioni termiche. La sua gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a mantenere una resistenza ottimale sotto carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo così una protezione affidabile in ambienti ad alta intensità.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni semplifica l’accesso per la manutenzione, ma richiede un’attenzione regolare per mantenere le prestazioni. Si raccomanda di effettuare una lubrificazione periodica con un lubrificante adatto alle condizioni operative, in particolare per evitare l’usura prematura dei componenti. Questo cuscinetto rigido a sfere deve essere controllato regolarmente per quanto riguarda il rumore, la temperatura e lo stato delle piste di rotolamento, al fine di individuare i primi segni di usura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto e non presenta una protezione a tenuta stagna contro gli agenti contaminanti. In assenza di guarnizioni, rimane esposto a polvere, particelle e liquidi presenti nell’ambiente. Ciò significa che è più sensibile alle infiltrazioni di sporco o alla perdita di lubrificante. È quindi consigliato per ambienti puliti o controllati, dove l’esposizione agli agenti contaminanti è limitata.

Punti di forza:
• Isolamento elettrico in ceramica per una protezione ottimale contro le correnti parassite
• Gioco aumentato (C3) che consente velocità elevate e compensa le dilatazioni termiche.
• Basso attrito e bassa coppia di resistenza, che garantiscono una rotazione fluida.
• Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione periodica.
• Gabbia in lamiera d’acciaio, che rafforza la resistenza a carichi radiali elevati e agli urti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una corona è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e altre apparecchiature rotanti ad alta velocità che richiedono isolamento elettrico per evitare correnti di dispersione. È ideale anche per macchine utensili in ambienti puliti e asciutti dove il raffreddamento e l’accessibilità per la manutenzione sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2492 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 1129,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1378,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.