Cuscinetto radiale a sfere SKF 6305/C5, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6305/C5
Rubix:160000000359820
Produttore:43721
EAN:7316570230710
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305/C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305/C5


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questi cuscinetti rigidi a sfere SKF sono noti per la loro robustezza e versatilità. Progettati per sopportare carichi radiali e assiali moderati, si distinguono per la loro capacità di funzionare in modo fluido a velocità elevate. Grazie al loro design aperto, questi cuscinetti riducono al minimo l’attrito interno, offrendo al contempo un eccellente accesso per la manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è ottimizzato per un funzionamento con attrito minimo. La gabbia in lamiera d’acciaio ne rinforza la struttura, garantendo resistenza a carichi moderati e consentendo al contempo una coppia di rotazione minima. Inoltre, il gioco radiale interno aumentato C5 consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche. Grazie all’assenza di guarnizioni, questo cuscinetto offre un accesso diretto ai componenti, rendendolo di facile manutenzione e garantendo al contempo un’eccellente dissipazione del calore.

Manutenzione:
Il cuscinetto con gioco aumentato (C5) presenta un basso attrito, riducendo così la necessità di manutenzione. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni richiede un’ispezione regolare. Si consiglia una lubrificazione periodica, utilizzando un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento, al fine di preservarne le prestazioni ed evitare un'usura prematura. Sebbene questo cuscinetto sia progettato per funzionare in modo affidabile per lunghi periodi, si raccomanda di attuare un programma di manutenzione regolare, che includa il controllo del rumore e della temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF non dispone di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più vulnerabile all’intrusione di contaminanti quali polvere o liquidi. Di conseguenza, è preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati dove i rischi di contaminazione sono ridotti. D'altra parte, questo design consente un migliore raffreddamento e un facile accesso per la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Bassa coppia di rotazione grazie al design aperto e al gioco radiale C5;
- Gabbia in lamiera d’acciaio per una maggiore resistenza ai carichi moderati;
- Adatto a velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito interno e la generazione di calore;
- Eccellente dissipazione del calore, che consente prestazioni ottimali anche a temperature elevate;
- Manutenzione semplificata grazie all’assenza di guarnizioni, che facilita l’accesso per la lubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto ad ambienti in cui la dissipazione termica e la velocità di rotazione sono fattori determinanti. Lo si trova in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori industriali e nelle macchine utensili che richiedono una rotazione fluida e continua. Sebbene sia ideale per i sistemi che richiedono un’elevata velocità, è sconsigliato in ambienti molto polverosi o esposti all’umidità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso218 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic5
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.