Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-C>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6007-C>V
Rubix:999201229090738
Produttore:0955622140000
EAN:4054372858079


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0955622140000-CUSCINETTO A SFERE 6007-C>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-c |
| Regime di riferimento | 12600 rpm |
| Regime limite | 17700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore