Cuscinetto radiale a sfere SKF 6308-ZNR, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6308-ZNR
Rubix:160000000359998
Produttore:43835
EAN:7316577738912
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-ZNR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-ZNR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati mantenendo al contempo velocità di rotazione elevate. Grazie al suo design robusto, garantisce un attrito moderato e una protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Ideale per le aziende alla ricerca di una soluzione durevole ed efficiente, questo cuscinetto rappresenta una scelta oculata per ottimizzare le vostre attrezzature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si caratterizza per la sua struttura solida e il deflettore metallico, che offre protezione contro le particelle solide. È progettato per funzionare a velocità elevate con un attrito interno ridotto. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti occasionali. Grazie all’elevata capacità di carico radiale e al gioco standard, si adatta a numerose applicazioni, garantendo così prestazioni stabili in ambienti industriali esigenti. È dotato di una scanalatura per il segmento di arresto situata sull’anello esterno, sul lato opposto alla flangia. L’anello di arresto, inserito in questa scanalatura anulare, semplifica il fissaggio assiale dei cuscinetti nei loro alloggiamenti.

Manutenzione:
Per garantire la longevità di questo cuscinetto, è essenziale una manutenzione regolare. Ciò include una lubrificazione periodica per compensare la perdita di lubrificante. È necessario effettuare ispezioni frequenti per individuare eventuali segni di usura o contaminazione. Si raccomanda di controllare la temperatura di esercizio, che deve rimanere entro un intervallo moderato, al fine di garantire prestazioni affidabili ed evitare danni prematuri.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico che offre una tenuta limitata. Sebbene protegga dai contaminanti grossolani, non è progettato per impedire l’ingresso di particelle fini o liquidi. Questo design comporta una certa perdita di lubrificante, il che richiede una rilubrificazione più frequente. Pertanto, è meno adatto ad ambienti in cui la tenuta completa è fondamentale.

Punti di forza:
• Robustezza e affidabilità: design solido adatto ad ambienti industriali esigenti.
• Prestazioni elevate: in grado di sopportare carichi radiali elevati pur raggiungendo velocità elevate.
• Attrito ridotto: il gioco standard ottimizza le prestazioni riducendo al contempo l’usura.
• Versatilità d’uso: adatto a vari meccanismi, in particolare trasportatori e attrezzature di movimentazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è ideale per numerose applicazioni industriali. Si integra perfettamente nei sistemi di trasporto, nelle macchine agricole e nelle attrezzature di movimentazione. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, è particolarmente adatto alle linee di produzione e ai sistemi di movimentazione nei magazzini. Questo prodotto è progettato per funzionare in modo efficiente in ambienti in cui le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso634 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.