Cuscinetto radiale a sfere PTN S6014-2RS, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:S6014-2RS
Rubix:999220318028369
Produttore:894069
EAN:3660338465222




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.6014.2RS
Rotelle in acciaio inox con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera - acciaio inossidabile
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 1815 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22700 N |
| Peso | 0,57 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore