Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2HRS-C4>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6305-C-2HRS-C4>V
Rubix:999210325077085
Produttore:0955623700040
EAN:4054372710377
0955623700040-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C4>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955623700040-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C4>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-c-2hrs
Regime limite11300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,43 IVA esclusa
/ Unità
10,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.