Cuscinetto radiale a sfere FAG 4304-BB-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4304-BB-TVH
Rubix:160000000374793
Produttore:0219415480000
EAN:4064328259232
0219415480000-CUSCINETTO A SFERE 4304-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219415480000-CUSCINETTO A SFERE 4304-BB-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG a due file di sfere è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione elevate o molto elevate.

Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG si distingue per la sua struttura robusta e la sua eccezionale affidabilità. Il suo design a due file e la gabbia in plastica garantiscono prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento impegnative.

I cuscinetti a due file di sfere non sono autoallineanti a causa della loro struttura interna. Quando si utilizzano questi cuscinetti, non è ammesso alcun disallineamento. Per la loro concezione e funzione, i cuscinetti a due file di sfere corrispondono a una coppia di cuscinetti a una fila di sfere.

Sono progettati per velocità di rotazione elevate o molto elevate e vengono utilizzati quando la capacità di carico dei cuscinetti a una fila di sfere è insufficiente. Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe dei cuscinetti a una fila di sfere, ma sopportano carichi molto più elevati rispetto a questi ultimi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato con grasso di alta qualità.
Si raccomanda di verificare il livello del lubrificante e di lubrificare nuovamente il cuscinetto se necessario.

Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto a sfere rigido non è quindi raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, è fondamentale seguire le istruzioni di manutenzione del cuscinetto a sfere FAG relative a questo prodotto.
Ciò include la lubrificazione regolare, l’ispezione dei componenti e la sostituzione in caso di usura eccessiva.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. Con il suo marchio FAG, offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

- Adatto ad alte velocità di rotazione
- Maggiore affidabilità e durata
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere a due file trova applicazione in diversi settori industriali, in particolare per macchine rotanti, apparecchiature di trasmissione di potenza e sistemi meccanici che richiedono un’elevata capacità di carico e velocità di rotazione elevate.

I cuscinetti a sfere senza tenuta possono essere utilizzati fino a una temperatura di esercizio di +120 °C. Per applicazioni con temperature superiori a +120 °C, vi preghiamo di contattarci.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x52x52 mm
Peso190 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Codice doganale84821090
30,09 IVA esclusa
/ Unità
36,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.