Cuscinetto radiale a sfere SKF 6310-Z, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6310-Z
Rubix:160000000360022
Produttore:43912
EAN:7316577730190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6310-Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo facile da installare. Il suo deflettore metallico offre un'efficace protezione contro i detriti di grandi dimensioni, mentre la gabbia in lamiera d'acciaio e il gioco radiale standard lo rendono una soluzione affidabile per diverse applicazioni ad alta velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce un’elevata capacità di carico radiale e una tolleranza ai carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il deflettore metallico su un lato offre una protezione efficace contro i detriti di grandi dimensioni, riducendo al minimo l’impatto sull’attrito. La gabbia in lamiera d’acciaio e il gioco radiale interno (CN) consentono un funzionamento fluido e un’elevata velocità di rotazione. Questo cuscinetto tollera temperature di esercizio moderate, garantendo al contempo una buona stabilità termica nella maggior parte delle applicazioni comuni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Il deflettore metallico trattiene parzialmente il lubrificante su un lato, mentre l’apertura sull’altro lato consente, se necessario, una facile rilubrificazione. Per garantire un funzionamento ottimale, è essenziale scegliere un lubrificante adatto alle condizioni specifiche di utilizzo del cuscinetto. Il deflettore contribuisce inoltre a proteggerlo, sul lato chiuso, da contaminanti di medie e grandi dimensioni, prolungandone la durata e migliorandone l’affidabilità. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare altri parametri di funzionamento quali il rumore, la temperatura e le vibrazioni. Questi controlli regolari consentono di individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico posizionato su un solo lato, che costituisce una barriera efficace contro i contaminanti di grandi dimensioni. Il deflettore in lamiera d’acciaio è inserito nell’anello esterno e crea uno spazio ristretto con l’anello interno, limitando così la penetrazione delle impurità.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo una grande flessibilità d’uso;
- Deflettore metallico su un lato che garantisce protezione dai detriti di grandi dimensioni senza perdita di efficienza dovuta all’attrito;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo livelli di attrito e rumorosità moderati;
- Struttura robusta in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i nastri trasportatori e i dispositivi di movimentazione. È inoltre ideale per le macchine agricole che richiedono grande robustezza e tolleranza alle vibrazioni e agli urti. Inoltre, questo prodotto può essere utilizzato in sistemi logistici di magazzino e linee di produzione in cui sono spesso richieste velocità di rotazione da medie ad elevate. Questi cuscinetti assicurano prestazioni affidabili anche per le attrezzature agricole e le macchine utensili di piccole e medie dimensioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce un’elevata capacità di carico radiale e una tolleranza ai carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il deflettore metallico su un lato offre una protezione efficace contro i detriti di grandi dimensioni, riducendo al minimo l’impatto sull’attrito. La gabbia in lamiera d’acciaio e il gioco radiale interno (CN) consentono un funzionamento fluido e un’elevata velocità di rotazione. Questo cuscinetto tollera temperature di esercizio moderate, garantendo al contempo una buona stabilità termica nella maggior parte delle applicazioni comuni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Il deflettore metallico trattiene parzialmente il lubrificante su un lato, mentre l’apertura sull’altro lato consente, se necessario, una facile rilubrificazione. Per garantire un funzionamento ottimale, è essenziale scegliere un lubrificante adatto alle condizioni specifiche di utilizzo del cuscinetto. Il deflettore contribuisce inoltre a proteggerlo, sul lato chiuso, da contaminanti di medie e grandi dimensioni, prolungandone la durata e migliorandone l’affidabilità. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare altri parametri di funzionamento quali il rumore, la temperatura e le vibrazioni. Questi controlli regolari consentono di individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico posizionato su un solo lato, che costituisce una barriera efficace contro i contaminanti di grandi dimensioni. Il deflettore in lamiera d’acciaio è inserito nell’anello esterno e crea uno spazio ristretto con l’anello interno, limitando così la penetrazione delle impurità.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo una grande flessibilità d’uso;
- Deflettore metallico su un lato che garantisce protezione dai detriti di grandi dimensioni senza perdita di efficienza dovuta all’attrito;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo livelli di attrito e rumorosità moderati;
- Struttura robusta in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i nastri trasportatori e i dispositivi di movimentazione. È inoltre ideale per le macchine agricole che richiedono grande robustezza e tolleranza alle vibrazioni e agli urti. Inoltre, questo prodotto può essere utilizzato in sistemi logistici di magazzino e linee di produzione in cui sono spesso richieste velocità di rotazione da medie ad elevate. Questi cuscinetti assicurano prestazioni affidabili anche per le attrezzature agricole e le macchine utensili di piccole e medie dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1058,7 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione