Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-2Z, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6313-2Z
FAG:6313-C-2Z
Rubix:170000000517792
Produttore:0875164890000
EAN:4054369499315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0875164890000-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-2Z
Dotato di caratteristiche avanzate, questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG è progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro più difficili. Il suo design di generazione C garantisce una maggiore precisione, una migliore resistenza all’usura e una durata eccezionale. Grazie alla sua tenuta a passaggio stretto, questo cuscinetto assicura un funzionamento fluido e duraturo, anche in ambienti leggermente inquinati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello di alta qualità che si distingue per la sua robustezza e affidabilità. È progettato con un’unica fila di sfere, il che consente una distribuzione uniforme del carico radiale, tollerando al contempo lievi carichi assiali. La generazione C beneficia di un notevole miglioramento delle finiture superficiali, con conseguente riduzione del rumore e delle vibrazioni. I deflettori in acciaio integrati su entrambi i lati offrono un'efficace protezione contro i contaminanti esterni grossolani, prolungando così la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto non richiede praticamente alcuna manutenzione. La sua lubrificazione a vita è protetta dai deflettori che riducono la necessità di manutenzione. Tuttavia, è essenziale verificare regolarmente l’integrità del cuscinetto per ottimizzarne la durata (condizioni di funzionamento, carichi applicati, temperatura, rumore…).
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è assicurata da un passaggio stretto. I deflettori su entrambi i lati del cuscinetto garantiscono una protezione efficace contro le particelle grossolane che potrebbero danneggiare la pista di rotolamento. Offrono una tenuta limitata, ma superiore rispetto ai modelli convenzionali. Ciò consente di prevenire l’intrusione di contaminanti e la fuoriuscita di grasso, mantenendo al contempo una bassa resistenza all’attrito.
Informazioni sul marchio:
Riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti, FAG (un marchio del gruppo Schaeffler) vanta oltre 130 anni di esperienza. Con oltre 83.000 dipendenti in più di 170 sedi in 50 paesi, il gruppo dimostra il proprio impegno nel fornire soluzioni adeguate alle sfide dell’industria moderna.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello di alta qualità che si distingue per la sua robustezza e affidabilità. È progettato con un’unica fila di sfere, il che consente una distribuzione uniforme del carico radiale, tollerando al contempo lievi carichi assiali. La generazione C beneficia di un notevole miglioramento delle finiture superficiali, con conseguente riduzione del rumore e delle vibrazioni. I deflettori in acciaio integrati su entrambi i lati offrono un'efficace protezione contro i contaminanti esterni grossolani, prolungando così la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto non richiede praticamente alcuna manutenzione. La sua lubrificazione a vita è protetta dai deflettori che riducono la necessità di manutenzione. Tuttavia, è essenziale verificare regolarmente l’integrità del cuscinetto per ottimizzarne la durata (condizioni di funzionamento, carichi applicati, temperatura, rumore…).
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è assicurata da un passaggio stretto. I deflettori su entrambi i lati del cuscinetto garantiscono una protezione efficace contro le particelle grossolane che potrebbero danneggiare la pista di rotolamento. Offrono una tenuta limitata, ma superiore rispetto ai modelli convenzionali. Ciò consente di prevenire l’intrusione di contaminanti e la fuoriuscita di grasso, mantenendo al contempo una bassa resistenza all’attrito.
Informazioni sul marchio:
Riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti, FAG (un marchio del gruppo Schaeffler) vanta oltre 130 anni di esperienza. Con oltre 83.000 dipendenti in più di 170 sedi in 50 paesi, il gruppo dimostra il proprio impegno nel fornire soluzioni adeguate alle sfide dell’industria moderna.
Punti di forza
Uno dei principali vantaggi di questo cuscinetto a sfere FAG è la sua tenuta grazie a passaggi ristretti. I deflettori in acciaio impediscono l’intrusione di particelle e la fuoriuscita di lubrificante. Sono lubrificati a vita con un grasso di alta qualità che elimina la necessità di manutenzione regolare, contribuendo così a ridurre i costi operativi.
Applicazioni
Questi cuscinetti sono adatti ad applicazioni industriali che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i sistemi di trasporto, le attrezzature di movimentazione e le macchine agricole. Offrono prestazioni ottimali in ambienti in cui le velocità di rotazione sono medio-alte, quali le linee di produzione, i trasportatori nei magazzini o le macchine utilizzate nel settore agricolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 6200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
| Peso | 2,075 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione