Cuscinetto radiale a sfere SNR 4201A, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 4200.A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:4201A
Rubix:999250616004088
Produttore:4201.A
EAN:3413520100872
CUSCINETTI A SFERE 4201.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 4201.A


Cuscinetto radiale a due corone di sfere, senza fessura di riempimento, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie4200
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19000 rpm
Regime limite22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Peso0,053 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.